- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- led電球 e17 100wのおすすめ人気ランキング
led電球 e17 100wのおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新145件の「led電球 e17 100w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 e17 100w」、「led電球 e17 人感センサー」、「LED ミニクリプトン電球 40形」などの商品も取り扱っております。
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)
100 50/60Hz共用
寿命
40000時間
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小形電球
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED電球
材質
樹脂
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
グローブ種別
樹脂(乳白)
グリーン購入法
適合
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金
E17
材質
アルミ、ポリカーボネート、ナイロン
定格電圧(V)
100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
40000
対応
密閉形器具対応
保証期間
お買い上げ日より5年間
使用場所
屋内用
配光角度(°)
約260
配光タイプ
全方向
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格入力電流(A)
0.014
定格平均寿命(時間)
30000
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球100W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
1520
電球形状
一般球
定格入力電圧(V)
100
定格消費電力(W)
10.8
外径(Φmm)
60
全長(mm)
115
質量(g)
67
入力電力(W)
10.8
入力電流(A)
0.2
ランプ効率(Lm/W)
140.7
配光角度(°)
220
定格寿命(時間)
40000
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
84
電球形状
一般球
電球の種類
LED
口金
E17
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
3.9
ビーム光束(Lm)
80
長さ(mm)
75
質量(g)
50
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.065
ビーム角(度)
40
中心光度(cd)
310
外径(mm)
50
グリーン購入法
適合
彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球
自然光に近いあざやかさ
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
93
電球形状
一般球
電球の種類
LED
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
84
電球形状
一般球
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
一般球
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
口金
E17
定格消費電力(W)
8.0
定格電圧(V)
100
仕様
調光非対応
本体寸法(mm)
Φ38×H107
本体質量(g)
46
定格寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
定格入力電流(A)
0.09
口金
E17
定格消費電力(W)
6
全長(mm)
110
質量(g)
28
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
外径(mm)
35
細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具対応
全方向約280°
全光束(明るさ)1566lm
省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類
LED
口金
E26
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)
13.1
全長(mm)
130
質量(g)
145
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.24
使用場所
屋内
配光角度(°)
全方向約280
【電球色/昼白色】【25/40/60形】
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金
E17
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)
100 50/60Hz共用
電球形状
ミニクリプトン形
電球の種類
LED
口金
E17
寿命
40000時間
入数
2個
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。
口金
E17
電球の種類
LED
電球形状
ミニレフランプタイプ
定格消費電力(W)
4.2
電圧(V)
100(50/60Hz)
仕様
屋内用
全長(mm)
80
質量(g)
37
全光束(Lm)
325
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
ビーム光束(Lm)
200
定格入力電流(A)
0.07
中心光度(cd)
100
ビーム角度(°)
100